Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant H0330DH4003

  • ERIKS:13519694
Image 1
Ajouter à la liste

940,00 €/ Unitéhors TVA

1 137,40 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Matériau d'élément filtrant
Feutre métallique
Finesse de filtre
3 µm
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
163.5 mm
Diamètre intérieur
48.1 mm
Diamètre extérieur
90.5 mm