Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant H0330DH2006

  • ERIKS:13519687
Image 1
Ajouter à la liste

277,00 €/ Unitéhors TVA

335,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
H
Code
H 0330 DH 2 006
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
6 µm
Pression différentielle
210 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
163.5 mm
Diamètre intérieur
48.1 mm
Diamètre extérieur
90.5 mm