Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant H0305DN2020V2,0

  • ERIKS:13519683
Image 1
Ajouter à la liste

178,00 €/ Unitéhors TVA

215,38 €TVA incluse

Vendu par: 1000Commande minimum: 1000

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
H
Code
H 0305 DN 2 020 V2,0
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
20 µm
Pression différentielle
30 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau de la tête de filtre
2 bar
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
244 mm
Diamètre intérieur
26.5 mm
Diamètre extérieur
85 mm