Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant H0300RK2010

  • ERIKS:13519680
Image 1
Ajouter à la liste

156,00 €/ Unitéhors TVA

188,76 €TVA incluse

Vendu par: 8Commande minimum: 8

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
H
Code
H 0300 RK 2 010
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
334 mm
Diamètre intérieur
48.2 mm
Diamètre extérieur
94.5 mm