Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant H0280DN2006

  • ERIKS:13519672
Image 1
Ajouter à la liste

126,00 €/ Unitéhors TVA

152,46 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
H
Code
H 0280 DN 2 006
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
6 µm
Pression différentielle
30 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
355.4 mm
Diamètre intérieur
34.1 mm
Diamètre extérieur
69 mm