Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant H0280DH2003

  • ERIKS:13519666
Image 1
Ajouter à la liste

309,00 €/ Unitéhors TVA

373,89 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
3 µm
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
354.5 mm
Diamètre intérieur
34.1 mm
Diamètre extérieur
70 mm