Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant H0270RN7015V3,0

  • ERIKS:13519665
Image 1
Ajouter à la liste

199,00 €/ Unitéhors TVA

240,79 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
H
Code
H 0270 RN 7 015 V3,0
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
15 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau de la tête de filtre
3 bar
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
411 mm
Diamètre intérieur
40.1 mm
Diamètre extérieur
88 mm