Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant H0256DN2010

  • ERIKS:13519662
Image 1
Ajouter à la liste

129,00 €/ Unitéhors TVA

156,09 €TVA incluse

Vendu par: 8Commande minimum: 8

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
H
Code
H 0256 DN 2 010
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
30 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
242 mm
Diamètre intérieur
34.2 mm
Diamètre extérieur
69 mm