Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant H0251RK2016

  • ERIKS:13519661
Image 1
Ajouter à la liste

150,00 €/ Unitéhors TVA

181,50 €TVA incluse

Vendu par: 8Commande minimum: 8

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
H
Code
H 0251 RK 2 016
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
16 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
395 mm
Diamètre intérieur
40.2 mm
Diamètre extérieur
88 mm