Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant H0240RN2010V3,0FKM

  • ERIKS:13519643
Image 1
Ajouter à la liste

87,30 €/ Unitéhors TVA

105,63 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 24/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
H
Code
H 0240 RN 2 010 V3,0 FKM
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau de la tête de filtre
3 bar
Matériau des flasques
Plastique
Matériau du joint
FKM (FPM)
Longueur élément filtrant
202 mm
Diamètre intérieur
34.1 mm
Diamètre extérieur
73 mm