146,00 €/ Unitéhors TVA
176,66 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Série | H |
Code | H 0240 DN 3 050 |
Matériau d'élément filtrant | Maille métallique |
Finesse de filtre | 50 µm |
Pression différentielle | 30 bar |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 173.4 mm |
Diamètre intérieur | 34.1 mm |
Diamètre extérieur | 69 mm |