104,00 €/ Unitéhors TVA
125,84 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Série | H |
Code | H 0240 DN 2 003 FKM |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre |
Finesse de filtre | 3 µm |
Pression différentielle | 30 bar |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau du joint | FKM (FPM) |
Longueur élément filtrant | 173.4 mm |
Diamètre intérieur | 34.1 mm |
Diamètre extérieur | 69 mm |