Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant H0240DH4025

  • ERIKS:13519610
Image 1
Ajouter à la liste

574,00 €/ Unitéhors TVA

694,54 €TVA incluse

Vendu par: 3Commande minimum: 3

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Matériau d'élément filtrant
Feutre métallique
Finesse de filtre
25 µm
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
172.5 mm
Diamètre intérieur
34.1 mm
Diamètre extérieur
70 mm