602,00 €/ Unitéhors TVA
728,42 €TVA incluse
Vendu par: 3Commande minimum: 3
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Matériau d'élément filtrant | Feutre métallique |
Finesse de filtre | 10 µm |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 172.5 mm |
Diamètre intérieur | 34.1 mm |
Diamètre extérieur | 70 mm |