142,00 €/ Unitéhors TVA
171,82 €TVA incluse
Vendu par: 9Commande minimum: 9
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Série | H |
Code | H 0201 RK 7 010 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre |
Finesse de filtre | 10 µm |
Pression différentielle | 20 bar |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de retour |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 328 mm |
Diamètre intérieur | 40.2 mm |
Diamètre extérieur | 88 mm |