Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant H0185RN2010V3,0

  • ERIKS:13519594
Image 1
Ajouter à la liste

113,00 €/ Unitéhors TVA

136,73 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
H
Code
H 0185 RN 2 010 V3,0
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau de la tête de filtre
3 bar
Matériau des flasques
Plastique
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
295 mm
Diamètre intérieur
34.1 mm
Diamètre extérieur
60 mm