Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant H0180SN3125

  • ERIKS:13519585
Image 1
Ajouter à la liste

55,20 €/ Unitéhors TVA

66,79 €TVA incluse

Vendu par: 30Commande minimum: 30

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
H
Code
H 0180 SN 3 125
Matériau d'élément filtrant
Maille métallique
Finesse de filtre
125 µm
Pression différentielle
20 bar
Raccord
2" BSP
Type d’élément filtrant
Élément filtrant d'aspiration
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
310 mm
Diamètre extérieur
86 mm