Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant H0160DN2006

  • ERIKS:13519544
Image 1
Ajouter à la liste

74,10 €/ Unitéhors TVA

89,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
6 µm
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
113 mm
Diamètre intérieur
34.1 mm
Diamètre extérieur
70 mm