Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant H0160DH2020

  • ERIKS:13519537
Image 1
Ajouter à la liste

125,00 €/ Unitéhors TVA

151,25 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
H
Code
H 0160 DH 2 020
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
20 µm
Pression différentielle
210 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
114.5 mm
Diamètre intérieur
34.1 mm
Diamètre extérieur
70 mm