190,00 €/ Unitéhors TVA
229,90 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Série | H |
Code | H 0160 DH 2 003 |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre |
Finesse de filtre | 3 µm |
Pression différentielle | 210 bar |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 114.5 mm |
Diamètre intérieur | 34.1 mm |
Diamètre extérieur | 70 mm |