Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant H0151RK2010MM

  • ERIKS:13519527
Image 1
Ajouter à la liste

113,00 €/ Unitéhors TVA

136,73 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
H
Code
H 0151 RK 2 010 MM
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
220 mm
Diamètre intérieur
40.1 mm
Diamètre extérieur
88 mm