Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant H0140DN2006

  • ERIKS:13519522
Image 1
Ajouter à la liste

61,80 €/ Unitéhors TVA

74,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
H
Code
H 0140 DN 2 006
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
6 µm
Pression différentielle
30 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
192.8 mm
Diamètre intérieur
22.6 mm
Diamètre extérieur
45 mm