Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant H0110DN3100AV

  • ERIKS:13519489
Image 1
Ajouter à la liste

118,00 €/ Unitéhors TVA

142,78 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
H
Code
H 0110 DN 3 100 AV
Matériau d'élément filtrant
Maille métallique
Finesse de filtre
100 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
154.8 mm
Diamètre intérieur
22.6 mm
Diamètre extérieur
45 mm