Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant H0110DN2010

  • ERIKS:13519480
Image 1
Ajouter à la liste

52,90 €/ Unitéhors TVA

64,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
H
Code
H 0110 DN 2 010
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
30 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
152.3 mm
Diamètre intérieur
22.6 mm
Diamètre extérieur
45 mm