Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant H0110DH2020

  • ERIKS:13519476
Image 1
Ajouter à la liste

72,80 €/ Unitéhors TVA

88,09 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
H
Code
H 0110 DH 2 020
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
20 µm
Pression différentielle
210 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
151.7 mm
Diamètre intérieur
22.1 mm
Diamètre extérieur
45 mm