Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant H0100RK7010

  • ERIKS:13519463
Image 1
Ajouter à la liste

96,50 €/ Unitéhors TVA

116,77 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
H
Code
H 0100 RK 7 010
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
213 mm
Diamètre intérieur
28.1 mm
Diamètre extérieur
63 mm