Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant H0095DN2010FKM

  • ERIKS:13519459
Image 1
Ajouter à la liste

57,00 €/ Unitéhors TVA

68,97 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
H
Code
H 0095 DN 2 010 FKM
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
FKM (FPM)
Longueur élément filtrant
206.3 mm
Diamètre intérieur
25.8 mm
Diamètre extérieur
56 mm