Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant H0060RN3025V3,5AV

  • ERIKS:13519430
Image 1
Ajouter à la liste

257,00 €/ Unitéhors TVA

310,97 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
H
Code
H 0060 RN 3 025 V3,5 AV
Matériau d'élément filtrant
Maille métallique
Finesse de filtre
25 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau de la tête de filtre
3.5 bar
Matériau des flasques
Plaque en acier
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
99.8 mm
Diamètre intérieur
22.6 mm
Diamètre extérieur
45 mm