Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant H0060RN2010V3,5

  • ERIKS:13519420
Image 1
Ajouter à la liste

62,70 €/ Unitéhors TVA

75,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
H
Code
H 0060 RN 2 010 V3,5
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
10 µm
Pression différentielle
20 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de retour
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau de la tête de filtre
3.5 bar
Matériau des flasques
Plastique
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
102.2 mm
Diamètre intérieur
22.1 mm
Diamètre extérieur
51.5 mm