Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant H0060DN3040

  • ERIKS:13519402
Image 1
Ajouter à la liste

87,70 €/ Unitéhors TVA

106,12 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
H
Code
H 0060 DN 3 040
Matériau d'élément filtrant
Maille métallique
Finesse de filtre
40 µm
Pression différentielle
30 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
83.3 mm
Diamètre intérieur
22.6 mm
Diamètre extérieur
45 mm