39,80 €/ Unitéhors TVA
48,16 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre inorganique |
Finesse de filtre | 10 µm |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Matériau du joint | FKM |
Longueur élément filtrant | 84 mm |
Diamètre intérieur | 22.1 mm |
Diamètre extérieur | 47 mm |