Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant H0060DH2016

  • ERIKS:13519387
Image 1
Ajouter à la liste

68,90 €/ Unitéhors TVA

83,37 €TVA incluse

Vendu par: 12Commande minimum: 12

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
16 µm
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
83.2 mm
Diamètre intérieur
22.1 mm
Diamètre extérieur
47 mm