65,40 €/ Unitéhors TVA
79,13 €TVA incluse
Vendu par: 23Commande minimum: 23
Date de livraison estimée - 24/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Série | H |
Code | H 0055 DN 2 006 FKM |
Matériau d'élément filtrant | Fibre de verre |
Finesse de filtre | 6 µm |
Pression différentielle | 30 bar |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau des flasques | Tôle |
Matériau du joint | FKM (FPM) |
Longueur élément filtrant | 115.5 mm |
Diamètre intérieur | 25.8 mm |
Diamètre extérieur | 56 mm |