Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant H0050SN3125

  • ERIKS:13519375
Image 1
Ajouter à la liste

24,90 €/ Unitéhors TVA

30,13 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
H
Code
H 0050 SN 3 125
Matériau d'élément filtrant
Maille métallique
Finesse de filtre
125 µm
Pression différentielle
20 bar
Raccord
1" BSP
Type d’élément filtrant
Élément filtrant d'aspiration
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
139 mm
Diamètre extérieur
64 mm