Vendu par: 15Commande minimum: 15
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Série | H |
Code | H 0030 DN 3 100 |
Matériau d'élément filtrant | Maille métallique |
Finesse de filtre | 100 µm |
Pression différentielle | 30 bar |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau des flasques | Tôle |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 94.2 mm |
Diamètre intérieur | 12.3 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |