Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant H0030DN2020

  • ERIKS:13519358
Image 1
Ajouter à la liste

29,40 €/ Unitéhors TVA

35,57 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
H
Code
H 0030 DN 2 020
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
20 µm
Pression différentielle
30 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
94.2 mm
Diamètre intérieur
12.3 mm
Diamètre extérieur
35 mm