Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant H0030DN2003

  • ERIKS:13519353
Image 1
Ajouter à la liste

35,80 €/ Unitéhors TVA

43,32 €TVA incluse

Vendu par: 24Commande minimum: 24

Date de livraison estimée - 17/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
H
Code
H 0030 DN 2 003
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
3 µm
Pression différentielle
30 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau des flasques
Tôle
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
94.2 mm
Diamètre intérieur
12.3 mm
Diamètre extérieur
35 mm