132,00 €/ Unitéhors TVA
159,72 €TVA incluse
Vendu par: 9Commande minimum: 9
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Série | H |
Code | H 0030 DH 4 010 |
Matériau d'élément filtrant | Maille métallique |
Finesse de filtre | 10 µm |
Pression différentielle | 210 bar |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 93 mm |
Diamètre intérieur | 12.1 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |