Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant F170DN2025

  • ERIKS:13519329
Image 1
Ajouter à la liste

28,80 €/ Unitéhors TVA

34,85 €TVA incluse

Vendu par: 42Commande minimum: 42

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Code
F 170 DN 2 025
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
25 µm
Pression différentielle
25 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
66.5 mm
Diamètre intérieur
19 mm
Diamètre extérieur
55.3 mm