Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant E501460DN3150

  • ERIKS:13519298
Image 1
Ajouter à la liste

377,00 €/ Unitéhors TVA

456,17 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
E
Code
E 501460 DN 3 150
Matériau d'élément filtrant
Maille métallique
Finesse de filtre
150 µm
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
279 mm
Diamètre intérieur
89 mm
Diamètre extérieur
110 mm