178,00 €/ Unitéhors TVA
215,38 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/12/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Série | E |
Code | E 501360 DN 3 150 |
Matériau d'élément filtrant | Maille métallique |
Finesse de filtre | 150 µm |
Pression différentielle | 10 bar |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau des flasques | Tôle |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 226 mm |
Diamètre intérieur | 67 mm |
Diamètre extérieur | 102 mm |