179,00 €/ Unitéhors TVA
216,59 €TVA incluse
Vendu par: 7Commande minimum: 7
Date de livraison estimée - 30/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Série | E |
Code | E 501160 DN 1 010 |
Matériau d'élément filtrant | Cellulose |
Finesse de filtre | 10 µm |
Pression différentielle | 10 bar |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau des flasques | Tôle |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 240 mm |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Diamètre extérieur | 110 mm |