Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant E290DN3040

  • ERIKS:13519276
Image 1
Ajouter à la liste

93,60 €/ Unitéhors TVA

113,26 €TVA incluse

Vendu par: 19Commande minimum: 19

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
E
Code
E 290 DN 3 040
Matériau d'élément filtrant
Maille métallique
Finesse de filtre
40 µm
Pression différentielle
30 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
149 mm
Diamètre intérieur
24.5 mm
Diamètre extérieur
53 mm