Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant E290DN1025

  • ERIKS:13519269
Image 1
Ajouter à la liste

73,30 €/ Unitéhors TVA

88,69 €TVA incluse

Vendu par: 20Commande minimum: 20

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Matériau d'élément filtrant
Papier filtre
Finesse de filtre
25 µm
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
149 mm
Diamètre intérieur
24.5 mm
Diamètre extérieur
53 mm