Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant E290DN1010

  • ERIKS:13519268
Image 1
Ajouter à la liste

77,90 €/ Unitéhors TVA

94,26 €TVA incluse

Vendu par: 31Commande minimum: 31

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Matériau d'élément filtrant
Papier filtre
Finesse de filtre
10 µm
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
149 mm
Diamètre intérieur
24.5 mm
Diamètre extérieur
53 mm