Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant E2900DN2025

  • ERIKS:13519264
Image 1
Ajouter à la liste

311,00 €/ Unitéhors TVA

376,31 €TVA incluse

Vendu par: 5Commande minimum: 5

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Série
E
Code
E 2900 DN 2 025
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre
Finesse de filtre
25 µm
Pression différentielle
30 bar
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Plage de température
de -10 jusqu'à 120 °C
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
325 mm
Diamètre intérieur
60.2 mm
Diamètre extérieur
100 mm