74,00 €/ Unitéhors TVA
89,54 €TVA incluse
Vendu par: 17Commande minimum: 17
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Série | E |
Code | E 256 DN 3 025 |
Matériau d'élément filtrant | Maille métallique |
Finesse de filtre | 25 µm |
Pression différentielle | 20 bar |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Plage de température | de -10 jusqu'à 120 °C |
Matériau des flasques | Tôle |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 94 mm |
Diamètre intérieur | 24.5 mm |
Diamètre extérieur | 53 mm |