286,00 €/ Unitéhors TVA
346,06 €TVA incluse
Vendu par: 7Commande minimum: 7
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | ECOPARTS |
Matériau d'élément filtrant | Maille métallique |
Finesse de filtre | 25 µm |
Type d’élément filtrant | Élément filtrant de pression |
Matériau du joint | NBR |
Longueur élément filtrant | 376 mm |
Diamètre intérieur | 40.3 mm |
Diamètre extérieur | 74 mm |