Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant E2460DN2025

  • ERIKS:13519245
Image 1
Ajouter à la liste

166,00 €/ Unitéhors TVA

200,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Matériau d'élément filtrant
Fibre de verre inorganique
Finesse de filtre
25 µm
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
376 mm
Diamètre intérieur
40.3 mm
Diamètre extérieur
74 mm