Eriks
ECOPARTS

ECOPARTS Elément filtrant E2360DN1025

  • ERIKS:13519232
Image 1
Ajouter à la liste

74,10 €/ Unitéhors TVA

89,66 €TVA incluse

Vendu par: 15Commande minimum: 15

Date de livraison estimée - 07/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
ECOPARTS
Matériau d'élément filtrant
Papier filtre
Finesse de filtre
25 µm
Type d’élément filtrant
Élément filtrant de pression
Matériau du joint
NBR
Longueur élément filtrant
275 mm
Diamètre intérieur
40.3 mm
Diamètre extérieur
74 mm